Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6208541 LG 630 VS 3 FS PASSERELLA FORATO, CON PI - 6208541

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6208541 LG 630 VS 3 FS PASSERELLA FORATO, CON PI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Höhe - 60 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 3 M

EAN

4012195064053

Artikelnummer

OBO6208541

Herstellernummer

6208541

Hersteller

OBO

Breite:

300 mm

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Höhe:

60 mm

Länge:

3000 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Befestigung der Sprosse:

blindgenietet

Seitenlochung:

ja

Sprossenmittenabstand:

300 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Nutzbarer Querschnitt:

14800 mm²

Gewicht:

2.89 kg/m

Passerella a traversini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6208541 - LG 630 VS 3 FS PASSERELLA SCALETTA