OBO BETTERMANN - OBO6208547 LG 650 VS 3 FS PASSERELLA FORATO, CON PI - 6208547

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 500 mm
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Höhe - 60 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
3 M
EAN
4012195064077
Artikelnummer
OBO6208547
Herstellernummer
6208547
Hersteller
OBO
Breite:
500 mm
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Höhe:
60 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Befestigung der Sprosse:
blindgenietet
Seitenlochung:
ja
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Nutzbarer Querschnitt:
24800 mm²
Gewicht:
3.33 kg/m


