Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6208562 LG 620 VS 3 FT PASSERELLE PORTACAVI FORA - 6208562

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6208562 LG 620 VS 3 FT PASSERELLE PORTACAVI FORA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Höhe - 60 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 3 M

EAN

4012195434153

Artikelnummer

OBO6208562

Herstellernummer

6208562

Hersteller

OBO

Breite:

200 mm

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Höhe:

60 mm

Länge:

3000 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Befestigung der Sprosse:

blindgenietet

Seitenlochung:

ja

Sprossenmittenabstand:

300 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Nutzbarer Querschnitt:

9800 mm²

Gewicht:

2.85 kg/m

Passerella a traversini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6208562 - LG 620 VS 3 FT PASSERELLA SCALETTA