Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6208703 LG 630 VS6VA4301 PASSERELLA FORATO, CON - 6208703

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6208703 LG 630 VS6VA4301 PASSERELLA FORATO, CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Höhe - 60 mm

  • Länge - 6000 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 6 M

EAN

4012195064428

Artikelnummer

OBO6208703

Herstellernummer

6208703

Hersteller

OBO

Breite:

300 mm

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Höhe:

60 mm

Länge:

6000 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Oberflächenschutz:

sonstige

Befestigung der Sprosse:

blindgenietet

Seitenlochung:

ja

Sprossenmittenabstand:

300 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Nutzbarer Querschnitt:

14800 mm²

Gewicht:

2.89 kg/m

Passerella a traversini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6208703 - LG 630 VS6 A2 PASSERELLA SCALETTA