OBO BETTERMANN - OBO6208709 LG 650 VS6VA4301 PASSERELLA FORATO, CON - 6208709

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 500 mm
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Höhe - 60 mm
Länge - 6000 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
6 M
EAN
4012195064442
Artikelnummer
OBO6208709
Herstellernummer
6208709
Hersteller
OBO
Breite:
500 mm
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Höhe:
60 mm
Länge:
6000 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Oberflächenschutz:
sonstige
Befestigung der Sprosse:
blindgenietet
Seitenlochung:
ja
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Nutzbarer Querschnitt:
24800 mm²
Gewicht:
3.32 kg/m


