OBO BETTERMANN - OBO6208895 LWVG 60 FS GIUNTO ANGOLARE PER PASSERELL - 6208895

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal - nein
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Gelenkverbinder vertikal - nein
Werkstoff - Stahl
Packung
10 ST
EAN
4012195065586
Artikelnummer
OBO6208895
Herstellernummer
6208895
Hersteller
OBO
Ausführung:
Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Werkstoff:
Stahl
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Länge:
200 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


