Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6208947 LGVG 60 VA4301 CONNETTORE SNODATO PER PA - 6208947

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6208947 LGVG 60 VA4301 CONNETTORE SNODATO PER PA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längs- und Winkelverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gelenkverbinder vertikal - ja

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195065647

Artikelnummer

OBO6208947

Herstellernummer

6208947

Hersteller

OBO

Ausführung:

Längs- und Winkelverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Gelenkverbinder vertikal:

ja

Werkstoff:

Stahl

Verbindungsart:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

210...210 mm

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

210 mm

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Giunto per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6208947 - LGVG 60 A2 GIUNTO SNODATO