Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6209826 LCIS 1150 6 FT PASSERELLA TRAVERSINI ASO - 6209826

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6209826 LCIS 1150 6 FT PASSERELLA TRAVERSINI ASO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 500 mm

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Höhe - 110 mm

  • Länge - 6000 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 6 M

EAN

4012196431663

Artikelnummer

OBO6209826

Herstellernummer

6209826

Hersteller

OBO

Breite:

500 mm

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Höhe:

110 mm

Länge:

6000 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Befestigung der Sprosse:

geschweißt

Seitenlochung:

ja

Sprossenmittenabstand:

300 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Nutzbarer Querschnitt:

45000 mm²

Gewicht:

4.7 kg/m

Passerella a traversini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6209826 - LCIS 1150 6 FT PASSERELLA SCALETTA