OBO BETTERMANN - OBO6213235 LGBV 630 VS FS CURVE SNODATE VERTICALE, - 6213235

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Kabelleiterhöhe - 60 mm
Kabelleiterbreite - 300 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Packung
1 ST
EAN
4012196149537
Artikelnummer
OBO6213235
Herstellernummer
6213235
Hersteller
OBO
Winkel:
90°
Kabelleiterhöhe:
60 mm
Kabelleiterbreite:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Seitenlochung:
nein
Innenradius:
580 mm
Scharnierend:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


