Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6213340 LGBV 640 VS FT CURVE SNODATE VERTICALE, - 6213340

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6213340 LGBV 640 VS FT CURVE SNODATE VERTICALE,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Kabelleiterhöhe - 60 mm

  • Kabelleiterbreite - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196149957

Artikelnummer

OBO6213340

Herstellernummer

6213340

Hersteller

OBO

Winkel:

90°

Kabelleiterhöhe:

60 mm

Kabelleiterbreite:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Sprosse:

Profil ungelocht

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Seitenlochung:

nein

Innenradius:

580 mm

Scharnierend:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Curva per passerella a traversini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6213340 - LGBV 640 VS FT CURVA REGOLABILE