Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6216426 LG 113 VS 3 FT PASSERELLA FORATO, CON PI - 6216426

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6216426 LG 113 VS 3 FT PASSERELLA FORATO, CON PI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Höhe - 110 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 3 M

EAN

4012195065227

Artikelnummer

OBO6216426

Herstellernummer

6216426

Hersteller

OBO

Breite:

300 mm

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Höhe:

110 mm

Länge:

3000 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Befestigung der Sprosse:

blindgenietet

Seitenlochung:

ja

Sprossenmittenabstand:

300 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Nutzbarer Querschnitt:

28300 mm²

Gewicht:

4.23 kg/m

Passerella a traversini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6216426 - LG 113 VS 3 FT PASSERELLA SCALETTA