OBO BETTERMANN - OBO6216432 LG 115 VS 3 FT PASSERELLA FORATO, CON PI - 6216432

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 500 mm
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Höhe - 110 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
3 M
EAN
4012195065265
Artikelnummer
OBO6216432
Herstellernummer
6216432
Hersteller
OBO
Breite:
500 mm
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Höhe:
110 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Befestigung der Sprosse:
blindgenietet
Seitenlochung:
ja
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Nutzbarer Querschnitt:
47500 mm²
Gewicht:
4.7 kg/m


