OBO BETTERMANN - OBO6216442 LG 112 VS 6 FS PASSERELLA FORATO, CON PI - 6216442

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Höhe - 110 mm
Länge - 6000 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
6 M
EAN
4012195065289
Artikelnummer
OBO6216442
Herstellernummer
6216442
Hersteller
OBO
Breite:
200 mm
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Höhe:
110 mm
Länge:
6000 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Befestigung der Sprosse:
blindgenietet
Seitenlochung:
ja
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Nutzbarer Querschnitt:
18800 mm²
Gewicht:
3.75 kg/m


