OBO BETTERMANN - OBO6216477 LG 116 VS 6 FT PASSERELLA FORATO, CON PI - 6216477

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Höhe - 110 mm
Länge - 6000 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
6 M
EAN
4012195065432
Artikelnummer
OBO6216477
Herstellernummer
6216477
Hersteller
OBO
Breite:
600 mm
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Höhe:
110 mm
Länge:
6000 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Befestigung der Sprosse:
blindgenietet
Seitenlochung:
ja
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Nutzbarer Querschnitt:
56800 mm²
Gewicht:
5 kg/m


