OBO BETTERMANN - OBO6216590 LWVG 110 VA4301 GIUNTO ANGOLARE PER PASS - 6216590

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal - nein
Oberflächenschutz - sonstige
Gelenkverbinder vertikal - nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
10 ST
EAN
4012195065708
Artikelnummer
OBO6216590
Herstellernummer
6216590
Hersteller
OBO
Ausführung:
Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300...300 mm
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Länge:
300 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


