Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6216653 LGVG 110 FT GIUNTO A CERNIERA PER PASSER - 6216653

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6216653 LGVG 110 FT GIUNTO A CERNIERA PER PASSER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Winkelverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - ja

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195065746

Artikelnummer

OBO6216653

Herstellernummer

6216653

Hersteller

OBO

Ausführung:

Winkelverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

ja

Werkstoff:

Stahl

Verbindungsart:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

360...360 mm

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

360 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Giunto per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6216653 - LGVG 110 FT GIUNTO SNODATO