OBO BETTERMANN - OBO6218822 LGBV 112 VS FS CURVE SNODATE VERTICALE, - 6218822

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Seitenlochung - nein
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Winkel - 90°
Scharnierend - ja
Packung
1 ST
EAN
4012196160150
Artikelnummer
OBO6218822
Herstellernummer
6218822
Hersteller
OBO
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Seitenlochung:
nein
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Winkel:
90°
Scharnierend:
ja
Kabelleiterhöhe:
110 mm
Kabelleiterbreite:
200 mm
Innenradius:
580 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


