Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6218849 LGBV 114 VS FS CURVE SNODATE VERTICALE, - 6218849

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6218849 LGBV 114 VS FS CURVE SNODATE VERTICALE,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Seitenholms - flaches Profil

  • Seitenlochung - nein

  • Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht

  • Winkel - 90°

  • Scharnierend - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196160273

Artikelnummer

OBO6218849

Herstellernummer

6218849

Hersteller

OBO

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Seitenlochung:

nein

Ausführung der Sprosse:

Profil ungelocht

Winkel:

90°

Scharnierend:

ja

Kabelleiterhöhe:

110 mm

Kabelleiterbreite:

400 mm

Innenradius:

580 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Curva per passerella a traversini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6218849 - LGBV 114 VS FS CURVA SNODATA 110X400