Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6218857 LGBV 115 VS FS CURVE SNODATE VERTICALE, - 6218857

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6218857 LGBV 115 VS FS CURVE SNODATE VERTICALE,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Kabelleiterhöhe - 110 mm

  • Kabelleiterbreite - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196160334

Artikelnummer

OBO6218857

Herstellernummer

6218857

Hersteller

OBO

Winkel:

90°

Kabelleiterhöhe:

110 mm

Kabelleiterbreite:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Sprosse:

Profil ungelocht

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Seitenlochung:

nein

Innenradius:

580 mm

Scharnierend:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Curva per passerella a traversini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6218857 - LGBV 115 VS FS CURVA REGOLABILE