OBO BETTERMANN - OBO6218938 LGBV 112 VS FT CURVE SNODATE VERTICALE, - 6218938

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Kabelleiterhöhe - 110 mm
Kabelleiterbreite - 200 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Packung
1 ST
EAN
4012196160518
Artikelnummer
OBO6218938
Herstellernummer
6218938
Hersteller
OBO
Winkel:
90°
Kabelleiterhöhe:
110 mm
Kabelleiterbreite:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Seitenlochung:
nein
Innenradius:
580 mm
Scharnierend:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


