Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6218970 LGBV 116 VS FT CURVE SNODATE VERTICALE, - 6218970

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6218970 LGBV 116 VS FT CURVE SNODATE VERTICALE,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelleiterhöhe - 110 mm

  • Kabelleiterbreite - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht

  • Ausführung des Seitenholms - flaches Profil

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196160754

Artikelnummer

OBO6218970

Herstellernummer

6218970

Hersteller

OBO

Kabelleiterhöhe:

110 mm

Kabelleiterbreite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Sprosse:

Profil ungelocht

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Seitenlochung:

nein

Innenradius:

580 mm

Scharnierend:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Curva per passerella a traversini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6218970 - LGBV 116 VS FT CURVA REGOLABILE