Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6220139 KAB GR FS LAMIERA DI USCITA CAVI PER PAS - 6220139

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6220139 KAB GR FS LAMIERA DI USCITA CAVI PER PAS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelleiterbreite - 85 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195677932

Artikelnummer

OBO6220139

Herstellernummer

6220139

Hersteller

OBO

Kabelleiterbreite:

85 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Uscita cavi per passerella a traversini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6220139 - KAB GR FS PIASTRA DISCESA CAVO