Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6221017 LAL 70 VA4301 SUPPORTO PER PASSERELLE - 6221017

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6221017 LAL 70 VA4301 SUPPORTO PER PASSERELLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

4012196164479

Artikelnummer

OBO6221017

Herstellernummer

6221017

Hersteller

OBO

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Accessori di montaggio per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6221017 - LAL 70 A2 SUPPORTO