OBO BETTERMANN - OBO6227031 WKLG 1630 FS PASSERELLA A GRANDE PORTATA - 6227031

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Höhe - 160 mm
Länge - 6000 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
6 M
EAN
4012196169153
Artikelnummer
OBO6227031
Herstellernummer
6227031
Hersteller
OBO
Breite:
300 mm
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Höhe:
160 mm
Länge:
6000 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Seitenlochung:
ja
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Nutzbarer Querschnitt:
42700 mm²
Gewicht:
7.67 kg/m


