Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6227058 WKLG 1640 FS PASSERELLA A GRANDE PORTATA - 6227058

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6227058 WKLG 1640 FS PASSERELLA A GRANDE PORTATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht

  • Höhe - 160 mm

  • Länge - 6000 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 6 M

EAN

4012196169214

Artikelnummer

OBO6227058

Herstellernummer

6227058

Hersteller

OBO

Breite:

400 mm

Ausführung der Sprosse:

Profil ungelocht

Höhe:

160 mm

Länge:

6000 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Seitenlochung:

ja

Sprossenmittenabstand:

300 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Nutzbarer Querschnitt:

57200 mm²

Gewicht:

7.98 kg/m

Passerella a traversini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6227058 - WKLG 1640 FS PASS. SCALETTA GRANDE PORTA