OBO BETTERMANN - OBO6227120 WKLG 1620 FT PASSERELLA A GRANDE PORTATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Höhe - 160 mm
Länge - 6000 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
6 M
EAN
4012196169399
Artikelnummer
OBO6227120
Herstellernummer
6227120
Hersteller
OBO
Breite:
200 mm
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Höhe:
160 mm
Länge:
6000 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Seitenlochung:
ja
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Nutzbarer Querschnitt:
28200 mm²
Gewicht:
7.71 kg/m


