Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6227612 WDRL 1116 50 DD COPERCHIO CON BUSSOLA GI - 6227612

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6227612 WDRL 1116 50 DD COPERCHIO CON BUSSOLA GI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 500 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - Drehriegel

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt Zink-Aluminium

Packung

  • 3 M

EAN

4012196073092

Artikelnummer

OBO6227612

Herstellernummer

6227612

Hersteller

OBO

Oberteilbreite:

500 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

Drehriegel

Oberflächenschutz:

bandverzinkt Zink-Aluminium

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Materialstärke:

1.5 mm

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Coperchio per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6227612 - WDRL 1116 50 DD COPERCHIO CON BUSSOLE