OBO BETTERMANN - OBO6227856 WRWV 160 A FS GIUNTO ANGOLARE 45? ESTERN - 6227856

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal - nein
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Gelenkverbinder vertikal - nein
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4012196170838
Artikelnummer
OBO6227856
Herstellernummer
6227856
Hersteller
OBO
Ausführung:
Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Werkstoff:
Stahl
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Länge:
540 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


