Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6227961 WRGV 160 FT CONNETTORE SNODATO PER PASSE - 6227961

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6227961 WRGV 160 FT CONNETTORE SNODATO PER PASSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - ja

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

4012196171132

Artikelnummer

OBO6227961

Herstellernummer

6227961

Hersteller

OBO

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

ja

Werkstoff:

Stahl

Verbindungsart:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

680 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Giunto per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6227961 - WRGV 160 FT GIUNTO SNODATO