OBO BETTERMANN - OBO6229360 WLB 90 165 FS CURVA A 90? PER PASSERELLE - 6229360

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 90°
Kabelleiterhöhe - 160 mm
Kabelleiterbreite - 500 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4012196171972
Artikelnummer
OBO6229360
Herstellernummer
6229360
Hersteller
OBO
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Kabelleiterhöhe:
160 mm
Kabelleiterbreite:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Seitenlochung:
nein
Innenradius:
500 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


