Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6229379 WLB 90 166 FS CURVA A 90? PER PASSERELLE - 6229379

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6229379 WLB 90 166 FS CURVA A 90? PER PASSERELLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Kabelleiterhöhe - 160 mm

  • Kabelleiterbreite - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196172030

Artikelnummer

OBO6229379

Herstellernummer

6229379

Hersteller

OBO

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Kabelleiterhöhe:

160 mm

Kabelleiterbreite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Sprosse:

Profil ungelocht

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Seitenlochung:

nein

Innenradius:

600 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Curva per passerella a traversini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6229379 - WLB 90 166 FS CURVA 90