Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6229735 WLT 1630 FT RACCORDO DI DERIVAZIONE A T - 6229735

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6229735 WLT 1630 FT RACCORDO DI DERIVAZIONE A T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelleiterbreite - 300 mm

  • Kabelleiterhöhe - 160 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung des Seitenholms - flaches Profil

  • Innenradius - 500 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196172757

Artikelnummer

OBO6229735

Herstellernummer

6229735

Hersteller

OBO

Kabelleiterbreite:

300 mm

Kabelleiterhöhe:

160 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Innenradius:

500 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Ausführung der Sprosse:

Profil ungelocht

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Derivazione a T per passerella a traversini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6229735 - WLT 1630 FT DERIVAZIONE A T