OBO BETTERMANN - OBO6229743 WLT 1640 FT RACCORDO DI DERIVAZIONE A T - 6229743

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelleiterbreite - 400 mm
Kabelleiterhöhe - 160 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Innenradius - 500 mm
Packung
1 ST
EAN
4012196172818
Artikelnummer
OBO6229743
Herstellernummer
6229743
Hersteller
OBO
Kabelleiterbreite:
400 mm
Kabelleiterhöhe:
160 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Innenradius:
500 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


