OBO BETTERMANN - OBO6230423 WLBS 90 162 FT CURVA 90? IN SALITA PER P - 6230423

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Winkel - 90°
Kabelleiterhöhe - 160 mm
Kabelleiterbreite - 200 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4012196173891
Artikelnummer
OBO6230423
Herstellernummer
6230423
Hersteller
OBO
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Winkel:
90°
Kabelleiterhöhe:
160 mm
Kabelleiterbreite:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Seitenlochung:
nein
Innenradius:
200 mm
Scharnierend:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


