Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6230466 WLBS 90 165 FT CURVA 90? IN SALITA PER P - 6230466

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6230466 WLBS 90 165 FT CURVA 90? IN SALITA PER P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 90°

  • Kabelleiterhöhe - 160 mm

  • Kabelleiterbreite - 500 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196174072

Artikelnummer

OBO6230466

Herstellernummer

6230466

Hersteller

OBO

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

90°

Kabelleiterhöhe:

160 mm

Kabelleiterbreite:

500 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Sprosse:

Profil ungelocht

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Seitenlochung:

nein

Innenradius:

500 mm

Scharnierend:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Curva per passerella a traversini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6230466 - WLBS 90 165 FT CURVA 90 SALITA