OBO BETTERMANN - OBO6230741 WLBF 90 164 FT CURVA 90? IN DISCESA PER - 6230741

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Winkel - 90°
Kabelleiterhöhe - 160 mm
Kabelleiterbreite - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4012196174614
Artikelnummer
OBO6230741
Herstellernummer
6230741
Hersteller
OBO
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
90°
Kabelleiterhöhe:
160 mm
Kabelleiterbreite:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Seitenlochung:
nein
Innenradius:
400 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


