OBO BETTERMANN - OBO6230768 WLBF 90 165 FT CURVA 90? IN DISCESA PER - 6230768

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Winkel - 90°
Kabelleiterhöhe - 160 mm
Kabelleiterbreite - 500 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4012196174676
Artikelnummer
OBO6230768
Herstellernummer
6230768
Hersteller
OBO
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
90°
Kabelleiterhöhe:
160 mm
Kabelleiterbreite:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Seitenlochung:
nein
Innenradius:
500 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


