Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6231489 WDBRL 90 40 FS COPERCHIO CURVA 90? SISTE - 6231489

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6231489 WDBRL 90 40 FS COPERCHIO CURVA 90? SISTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Breite - 400 mm

  • Befestigungsart - Drehriegel

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196503834

Artikelnummer

OBO6231489

Herstellernummer

6231489

Hersteller

OBO

Winkel:

90°

Breite:

400 mm

Befestigungsart:

Drehriegel

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Richtungsänderung:

horizontal

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Scharnierend:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Coperchio per curva per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6231489 - WDBRL 90 40 FS COPERCHIO CURVA 90