Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6231683 WDTRL 400 DD COPERCHIO DERIVAZIONE A T S - 6231683

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6231683 WDTRL 400 DD COPERCHIO DERIVAZIONE A T S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt Zink-Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196504732

Artikelnummer

OBO6231683

Herstellernummer

6231683

Hersteller

OBO

Breite:

400 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt Zink-Aluminium

Befestigungsart:

Drehriegel

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Coperchio per derivazione a T per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6231683 - WDTRL 400 DD COPERCHIO DERIVAZIONE A T