OBO BETTERMANN - OBO6231705 WDTRL 600 DD COPERCHIO DERIVAZIONE A T S - 6231705

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - ja
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt Zink-Aluminium
Packung
1 ST
EAN
4012196977482
Artikelnummer
OBO6231705
Herstellernummer
6231705
Hersteller
OBO
Breite:
600 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium
Befestigungsart:
Drehriegel
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Coperchio per derivazione a T per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6231705 - WDTRL 600 DD COPERCHIO DERIVAZIONE A T


