Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6232485 LKS 60 5 FT DISPOSITIVO DI FISSAGGIO PER - 6232485

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6232485 LKS 60 5 FT DISPOSITIVO DI FISSAGGIO PER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4012196175512

Artikelnummer

OBO6232485

Herstellernummer

6232485

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Accessori di montaggio per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6232485 - LKS 60 5 FT MORSETTO FISSAGGIO