OBO BETTERMANN - OBO6233422 WLB 90 2020 FT CURVA A 90? PER PASSERELL - 6233422

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 90°
Kabelleiterhöhe - 200 mm
Kabelleiterbreite - 200 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4012196176298
Artikelnummer
OBO6233422
Herstellernummer
6233422
Hersteller
OBO
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Kabelleiterhöhe:
200 mm
Kabelleiterbreite:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Seitenlochung:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


