OBO BETTERMANN - OBO6246974 LKM20030FS CANALE PORTACAVI CON FORATURA - 6246974

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 30 mm
Höhe - 24 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - Zink
Länge - 2000 mm
Packung
1 M
EAN
4012196118878
Artikelnummer
OBO6246974
Herstellernummer
6246974
Hersteller
OBO
Breite:
30 mm
Höhe:
24 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Zink
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Schlagfestigkeit:
IK10
Anzahl der festen Trennwände:
0
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Ausführung Deckel:
lose
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Mit Kanalverbinder:
ja
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Nutzbarer Querschnitt:
51900 mm²
Einsatztemperatur:
-5...90 °C
Lieferung auf Rolle:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Mit Schutzfolie:
nein


