OBO BETTERMANN - OBO6279723 GA-OTEL PARTE SUPERIORE - 6279723

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Breite:
76.5 mmLänge:
2000 mmWerkstoff:
AluminiumHaupteigenschaften
Breite - 76.5 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Aluminium
Farbe - sonstige
Ausführung - glatt
Packung
2 M
EAN
4012195770091
Artikelnummer
OBO6279723
Herstellernummer
6279723
Hersteller
OBO
Breite:
76.5 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
sonstige
Ausführung:
glatt
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Mit Schutzfolie:
ja
Parte superiore 80x2000, Alu, EL


