Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6279725 GA-OTARW PARTE SUPERIORE PER ANGOLARE ES - 6279725

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6279725 GA-OTARW PARTE SUPERIORE PER ANGOLARE ES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 80 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - weiß

  • Montageart der Oberteile - innenliegend

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195776147

Artikelnummer

OBO6279725

Herstellernummer

6279725

Hersteller

OBO

Breite:

80 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

weiß

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

9010

Mit Schutzfolie:

ja

Parte superiore per angolare esterno 300x30x80mm, Alu, bianco, 9010