OBO BETTERMANN - OBO6279734 GA-OTFRW PARTE SUPERIORE PER ANGOLARE PI - 6279734

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 76.5 mm
Montageart - innenliegend
Ausführung - glatt
Farbe - weiß
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4012195776161
Artikelnummer
OBO6279734
Herstellernummer
6279734
Hersteller
OBO
Breite:
76.5 mm
Montageart:
innenliegend
Ausführung:
glatt
Farbe:
weiß
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Aluminium
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
ja
Parte superiore per angolare piatto 400x80mm, Alu, bianco, 9010


