Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6288640 KL80A GRAFFA CANALE PER APERTURA SISTEMA - 6288640

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6288640 KL80A GRAFFA CANALE PER APERTURA SISTEMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 94 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Deckelmontage - nein

  • Mit Potentialausgleich - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

4012195148777

Artikelnummer

OBO6288640

Herstellernummer

6288640

Hersteller

OBO

Oberteilbreite:

94 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Deckelmontage:

nein

Mit Potentialausgleich:

nein

Graffa canale per apertura sistema 80, PC/ABS, grigio chiaro, 7035