OBO BETTERMANN - OBO6311059 WKLG 1120 FT PASSERELLA A GRANDE PORTATA - 6311059

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Höhe - 110 mm
Länge - 6000 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
6 M
EAN
4012196883332
Artikelnummer
OBO6311059
Herstellernummer
6311059
Hersteller
OBO
Breite:
200 mm
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Höhe:
110 mm
Länge:
6000 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Seitenlochung:
ja
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
grau
Nutzbarer Querschnitt:
18600 mm²


