Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6311067 WKLG 1140 FT PASSERELLA A GRANDE PORTATA - 6311067

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6311067 WKLG 1140 FT PASSERELLA A GRANDE PORTATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht

  • Höhe - 110 mm

  • Länge - 6000 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 6 M

EAN

4012196883455

Artikelnummer

OBO6311067

Herstellernummer

6311067

Hersteller

OBO

Breite:

400 mm

Ausführung der Sprosse:

Profil ungelocht

Höhe:

110 mm

Länge:

6000 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Seitenlochung:

ja

Sprossenmittenabstand:

300 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

grau

Nutzbarer Querschnitt:

37600 mm²

Passerella a grande portata longherone laterale forato 110x400x6000, St, FT