Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6311075 WKLG 1160 FT PASSERELLA A GRANDE PORTATA - 6311075

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6311075 WKLG 1160 FT PASSERELLA A GRANDE PORTATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht

  • Höhe - 110 mm

  • Länge - 6000 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 6 ST

EAN

4012196883578

Artikelnummer

OBO6311075

Herstellernummer

6311075

Hersteller

OBO

Breite:

600 mm

Ausführung der Sprosse:

Profil ungelocht

Höhe:

110 mm

Länge:

6000 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Seitenlochung:

ja

Sprossenmittenabstand:

300 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Nutzbarer Querschnitt:

56600 mm²

Gewicht:

6.87 kg/m

Passerella a traversini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6311075 - WKLG 1160 FT PASS. SCALETTA GRANDE PORTA